※使用例

ゴリラポッド & ウェイボモバイルキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67318555 品番JB01785-PKK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,236
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

米国で大人気のフレキシブル三脚「ゴリラポッド」。
脚を自由に折り曲げられるため、通常の三脚は立てることができない意外な場所や、機材のバランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。

質量(g)三脚:197、マイク:70 耐荷重(kg)1 パターンカーディオイド 外寸(cm)マイク:8.1×2.2×2.2 脚高(cm)25.6(収納時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする