メタルケース

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67370178 品番 SMC-25R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

あらゆる小物や部品の収納・整理に便利なケースです。ハードな使用に耐えるスチール製です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)246×127×38 用途道具・工具・小物類の収納保管。 材質スチール 厚さ(mm)約0.7 タイプ中皿なし 外寸法・幅(mm)246 外寸法・高さ(mm)38 外寸法・奥行(mm)127
注意
※本体を持ち上げる際にバックルが確実にロックされている事を確認下さい。
※バックルのロックが不完全なまま持ち上げますと、破損・ケガの恐れがあり危険です。
※精密機器等の収納時は、取扱に十分にご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-30
用途:
各種ホルソーの収納
LSK 様 (サービス業)

収納及び使用直後の仮置きとして使用。金属製でサイズも丁度いい感じ。欲を言えばもう一回り大きく、厚みがあればよりいい感じ。

2024-10-06
用途:
小物パーツ入れに
不動産業

製品は中々の仕上がりで気に入りました。しかし、思いのほか小さく、入れて置きたいパーツの一部はいれることができず、改めてもう一つ上の大きいタイプの購入をしようと思っています。

対象商品:
67370187
2021-11-26
用途:
TOOLケースに使用
製造業

箱の内側にスポンジをつけてTOOLのケースとして使用。小さいサイズではラッチのサイズが小さい方が使い勝手が良いと感じました。

対象商品:
67370187
2021-11-16
用途:
クロスバイク車載工具入用
その他業種

見た目良し、剛性良し、大きさ良しでとても気に入っています。1/4サイズのビットラチェットとそれに合う8、10、12のソケットをいれてもだいぶ余裕があります。
あとはカラーが黒か青があればありがたいですね。

対象商品:
67370178
2020-05-08
用途:
デスク回りの小物
卸売・小売業

しっかりした作りでかわいいです。USBメモリやハブ、コードなどPC周りの小物の収納に使ってます。ハブ使用時にはケースがメタル素材なのでマグネットでケースにハブを固定できるのもすごくいいです。

対象商品:
67370196
2018-09-04
用途:
整備用工具の収納
医療・福祉・介護関連業

つくりはやや・・ですが、お値段を考えれば納得。
無理をさせなければ、十分実用に耐えます。
ソケットセットなどをサイズごとに収納するのに重宝してます。

対象商品:
67370187
2018-06-11
用途:
工具の整理
建設業・工事業

この価格でこの仕上げは、コスパ最高ですね。予想以上の剛性感がありお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする