SPB-340BK プロテクトツールケース SK11 67370232

SPB-340BK プロテクトツールケース SK11 67370232
SPB-340BK プロテクトツールケース SK11 67370232

プロテクトツールケース

(12件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
外寸法・幅(mm)339
質量(kg)1.86
外寸法・高さ(mm)152
外寸法・奥行(mm)295
内容量1個注文コード67370232品番SPB-340BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

水やホコリから大切な道具をガードします。高耐久・高密閉で大切な道具を保護します。パッキンがフタと密着することで高い密閉性になります。収納物に合わせて切抜き可能なブロックウレタンです。貴重品の運搬や保管に施錠用のカギ穴付きです。気圧開閉バルブ機能付きです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
道具の収納・保護。
質量(kg)1.86ブラック耐荷重(kg)約13外寸法・幅(mm)339外寸法・高さ(mm)152外寸法・奥行(mm)295材質(クッション)ウレタン有効内寸法・奥行(mm)225有効内寸法・高さ(mm)132有効内寸法・幅(mm)300
注意
※内寸はクッションを除いた寸法になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67370248
2021-02-10
用途: 機器の輸送箱として

内寸425×284×153とは、付属クッションを除いた寸法です。
フタ側に波型40mm厚、底側に40mm厚のクッションがあり、実質390 x 250 x 70程度の有効寸法しかありません。110mm厚ある機器を収納しようと思ってたのですが、かなりの圧をかけないとフタが閉まりませんのでそのままでの使用を諦め、別途厚みの異なるクッションを用意して対応しました。
モノ自体は輸送箱として全く問題のない製品なのですが、クッションの寸法が予め記載されていれば買わない商品でした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご購入ありがとうございました。説明文言に追記させていただきます。

2021-02-25
用途: エアゲージの収納、保管
その他業種

ブリジストンレーシングエアゲージの収納、保管用に230BKを購入。
ほぼ同サイズの専用品も売っていますが、価格は倍以上します(オプション付き)
こちらの商品は専用品ではありませんが、しっかりと収納できました。
手頃な価格な割にはしっかりとした作りなので助かります。

対象商品 : 67370223
2021-03-22
用途: 測定器の収容ケースとして

外観や構造には特に問題なしですが、中の切れ目のあるスポンジの切れ目の接合が
もう少し上部尚方が、中に収容した物の出し入れの際にスポンジが取れてしまう。

対象商品 : 67370223
2020-11-12
用途: 機器の入
ホームプランニング

丈夫でしっかりしていて、中も緩衝材が入っているので、保管する機器の大きさに合わせて切り取り助かり、便利に使えます。

対象商品 : 67370248
2020-10-30
用途: 電動工具のバッテリーと充電器保管用
有限会社上中電気商会電気・ガス・熱供給・水道業

保管するのに防塵性能やサイズがぴったりで大変使いやすいです

対象商品 : 67370248
2020-08-05
用途: 機械のメンテナンス
スミリーフ株式会社その他業種

機械の形状に合わせる事ができ、安全に運搬が出来た。

1が参考にしています
対象商品 : 67370248
2020-07-06
用途: 機器の入れ物に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

思ったより丈夫でしっかりしています。中にもともと緩衝材が入っているので、保管する機器の大きさに合わせて切り取り(切り取り線も入っています)助かります。便利に使えます。

対象商品 : 67370248
2019-10-30
用途: 自作機の収納用
その他業種

このサイズでこの価格の物はほかに見当たりませんでした。収納するものがまだ組みあがってないんですが...交換用のスポンジの販売があるとよいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする