E-Value
E-Valueの 物品棚/収納用品
E-Valueの 小物収納箱(パーツケース)
E-Valueの パーツケース
オーガナイザーS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67370266
品番
SPO-315BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
パーツの分別収納に便利なボックスです。収納物に合わせて自在にスペースを調整できます。
用途
小物や道具の収納。
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
315×57×250
仕切板
12
仕切数(個)
15
仕切り
あり