SK11
SK11の 物品棚/収納用品
SK11の 小物収納箱(パーツケース)
SK11の パーツケース
ダブルサイドオーガナイザーM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67370275
品番
SPO-W380RE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
大容量の両面収納が行えます。最大30個もの収納スペースを作ります。小物の分別収納に便利です。
用途
小物や道具の収納。
色
ブラック/クリア
外寸(mm)
380×92×305
仕切板
12
仕切数(個)
15
仕切り
あり