NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シェルサイズ16 仕様正芯(機器側) 注文コード68038835 品番NCS-163-Ad-CH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はシェルサイズ・仕様など46種類から選べます 他の種類を見る

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用
堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定
シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。
はんだ付け結線で専用工具は不要。

種別Ad中継アダプタ シェルサイズ16 コンタクト数3 コンタクト形状正芯(ピンコンタクト) 定格5A 125V 適合ケーブル外径(Φmm)6.5〜8.0 仕様正芯(機器側) トラスコ品番470-7281 使用温度範囲(℃)-40〜+120 規格電気用品安全法 コネクタ形状アダプタ 材質(コンタクト)/処理銅合金/スズコバルトめっき 材質(絶縁体)フェノール樹脂 導体断面積(mm2)0.75 絶縁抵抗(MΩ)2000 接触抵抗(mΩ)3以下 材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/スズコバルトめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ) 電線接続方式はんだづけ 限界操作電圧(V)200 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18690009
2024-04-05
用途:
トラック(トレーラー)の電源中継コネクタとして

メーカー品なのでの商品もしっかりしており問題ありません。ただ配線の取付がしっかり取り付けつけるのが大変ですが。

1人が参考にしています
対象商品:
08558207
2023-10-14
用途:
ウインチの操作線の延長に使用
有限会社 クルーズコーポレーション 様 (製造業)

満足の信頼性!短期即納!このひと言に尽きます!でも慣れないとハンダが難しいでしょうね!

対象商品:
08558155
2024-03-28
用途:
無線用配線
その他業種

強風時など緊急の時取り外しやすく、よく役立っています。

対象商品:
08558146
2017-11-14
用途:
信号ケーブルを延長するために使用した
製造業

オークションで手に入れたものにメスコネクターが付いており、延長させて使用するためにオスコネクターを購入しました。最安値で購入でき、通販で買ったものが手持ちのものに合うか心配でしたが、図面・サイズもネットで確認でき、ぴったりのモノが購入できてとても感謝しています。

対象商品:
08558173
2017-12-26
用途:
機械の改造
株式会社木下電機工業所 様 (建設業・工事業)

七星製品は信頼どおり仕事してくれるので安心しています。

対象商品:
08558112
2017-09-02
用途:
制御装置のはんだ不良による故障の交換用

低価格汎用のラウンドコネクタの中ではいろいろなバリエーションがそろっているので便利なシリーズです。 昔からのはんだコンタクトですが、ニッケルめっきなので最近の活性度が低いフラックスの無鉛はんだでははんだ不良を起こしがち。 MSコネクタのようにはんだ、圧着コンタクトが選べると助かります。 
もう一つ、在庫なしだったため長納期でした。 少数であれば即納できるよう在庫管理をうまくお願いします。

対象商品:
08558137
2018-04-19
用途:
部品組み立て
製造業

商品の到着が早く助かっています、今後もよろしくお願いします。

対象商品:
08558076
2018-04-04
用途:
既存配線ケーブルの延長ケーブル
医療・福祉・介護関連業

三和コネクタ研究所のコネクタを検索し、モノタロウでは三和コネクタでヒットしたが製品はなぜか?七星製のコネクタ、まずこれが問題と思う。同じような品名体系ででコネクタ自体のねじ嵌合は問題なしであったが、ピン端子の太さが相違していた。七星オスコネクタに三和メスコネクタは何とか導通はあるが、七星メスコネクタに三和オスコネクタは挿入出来ない。
きちんとネット検索ではユーザーが探している製品を表示すべきで、誤解を招くことはすべきでない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする