JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の 角型コネクタ
JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 5.0mm 2列 B04P-XL-HDB (LF)(SN)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
68052777
品番
B04P-XL-HDB (LF)(SN)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
5
極数
4
シリーズ
XL
定格電圧(V)
150
定格電流(A)
10
表面処理
コンタクト:銅、錫
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
接続方向
トップエントリー