HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
ヒロセ電機 コネクタハウジング 14極 ピッチ:2mm 2列 DF11-14DS-2C
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
68053459
品番
DF11-14DS-2C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
幅(mm)
5
ピッチ(mm)
2
極数
14
シリーズ
DF11
材質(ハウジング)
PA
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
DF11シリーズ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート