HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, LF10WBJ-12S
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68060005
品番
LF10WBJ-12S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
仕様
ケーブルソケット(メス). 直径11.5 mm、長さ36.3 mm. メスコンタクト付きジャック
極数
12
シリーズ
LF
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
30.0、42.0
定格電流(A)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67, IP68
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
ミニチュア
コンタクトジェンダー
メス
接合型
バヨネット
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
最小動作温度(℃)
-25