JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の 角型コネクタ
JST 圧着コネクタハウジング 9極 ピッチ:2.5mm Single列 XMR-09V
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
注文コード
68062455
品番
XMR-09V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.5
極数
9
シリーズ
XM
行数
Single
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
接続方向
ストレート