曜日別特売
SMAP-SMAP-SF047-70 SMA両端プラグΦ1.19セミフレキケーブル 日本エレパーツ 68072141

※サンプル画像

SMAP-SMAP-SF047-70 SMA両端プラグΦ1.19セミフレキケーブル 日本エレパーツ 68072141
SMAP-SMAP-SF047-70 SMA両端プラグΦ1.19セミフレキケーブル 日本エレパーツ 68072141
SMAP-SMAP-SF047-70 SMA両端プラグΦ1.19セミフレキケーブル 日本エレパーツ 68072141

SMA両端プラグΦ1.19セミフレキケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本(70mm)
1本(70mm)
1本(60mm)
1本(80mm)
1本(90mm)
1本(100mm)
1本(110mm)
1本(120mm)
1本(130mm)
1本(140mm)
1本(150mm)
1本(160mm)
1本(170mm)
1本(180mm)
1本(190mm)
1本(200mm)
1本(210mm)
1本(220mm)
1本(230mm)
1本(240mm)
1本(250mm)
1本(260mm)
1本(270mm)
1本(280mm)
1本(290mm)
1本(300mm)
1本(310mm)
1本(320mm)
1本(330mm)
1本(340mm)
1本(350mm)
1本(360mm)
1本(370mm)
1本(380mm)
1本(390mm)
1本(400mm)
1本(410mm)
1本(420mm)
1本(430mm)
1本(440mm)
1本(450mm)
1本(460mm)
1本(470mm)
1本(480mm)
1本(490mm)
1本(500mm)
1本(510mm)
1本(520mm)
1本(530mm)
1本(540mm)
1本(550mm)
1本(560mm)
1本(570mm)
1本(580mm)
1本(590mm)
1本(600mm)
1本(610mm)
1本(620mm)
1本(630mm)
1本(640mm)
1本(650mm)
1本(660mm)
1本(670mm)
1本(680mm)
1本(690mm)
1本(700mm)
1本(710mm)
1本(720mm)
1本(730mm)
1本(740mm)
1本(750mm)
1本(760mm)
1本(770mm)
1本(780mm)
1本(790mm)
1本(800mm)
1本(810mm)
1本(820mm)
1本(830mm)
1本(840mm)
1本(850mm)
1本(860mm)
1本(870mm)
1本(880mm)
1本(890mm)
1本(900mm)
1本(910mm)
1本(920mm)
1本(930mm)
1本(940mm)
1本(950mm)
1本(960mm)
1本(970mm)
1本(980mm)
1本(990mm)
1本(1000mm)
内容量1本(70mm)注文コード68072141品番SMAP-SMAP-SF047-70
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ

高い柔軟性で取り回しが容易

安定した高周波特性を保持

SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現

評価・試作から量産用途まで幅広く対応

仕様SMAP(金メッキ)-SMAP(金メッキ)長さ(mm)70形状ストレートケーブルSF-047外径Φ1.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
関連資料:(0.12MB)
注意
※表記の長さは、コネクタを含む全長です。

※複数回の曲げ伸ばしは推奨していません。

※精密部品のため、取扱いには十分ご注意ください。
※SMAP(金メッキ)-SMAP(金メッキ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする