- 色
- ピンク
- サイズ
- 3L
- 仕様
- 消臭ネーム付、左胸ポケット、衿/リブ仕様
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- 半袖ポロシャツ
- 材質
- ボタン/糸付ボタン
- エコマーク認定
- 認定
- 胸囲(cm)
- 120
- 混率(%)
- ポリエステル78(再生ポリエステル65)、22
- 袖丈(cm)
- 50
- 着丈(cm)
- 75
- 機能
- 制電
- JIS規格
- JIS T8118適合
- アズワン品番
- 64-9032-61
- 生地
- エコ制電ニット
- 色番
- 060
- グリーン購入法
- 適合
- 生地性能
- 帯電防止、吸汗速乾
- 名入れ
- 可
- エコマーク認定番号
- 18 103 003