T&D(ティアンドデイ)
T&D(ティアンドデイ)の 環境測定(自然環境/安全環境)
T&D(ティアンドデイ)の 温度計・温湿度計
T&D(ティアンドデイ)の 温湿データロガー 記録計
外部電源ユニット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68279760
品番
AD-0620
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
電源
単1アルカリ乾電池(LR20)X3
ケーブル長(m)
1.8
対応機種
データ収集機:RTR500BC
電池寿命
約1年