ケニス
ケニスの 環境測定(自然環境/安全環境)
ケニスの 温度計・温湿度計
ケニスの 温度計
防水型デジタル温度計(センサ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68287677
品番
CT370
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
白金センサを採用した高精度の温度計です。サンプリング周期も0.5秒と短く、快適に測定できます。 IP67の防塵・防水構造で、水に濡れても安心です。
測定範囲(℃)
-100〜300
特性
防塵・防水
付属品
センサ(Pt100Ω白金測温抵抗体・Φ3.2×120mm・コード長約1.1m)
寸法(mm)
66×31×150
質量(g)
175
電源
単4電池×3(付属)
精度
±(0.1%rdg+0.4℃)
分解能
0.1℃
機能
データホールド、オートパワーオフ、REL機能、最高・最低値表示、平均、バックライト
サンプリング周期
0.5秒
防水性
IP67