測定範囲0〜55℃、10〜95%RH
付属品温湿度センサ(RSH-4010)
寸法(mm)78×26×58
質量(g)55
タイプ温度1ch/湿度1ch
電源単3アルカリ電池×2(付属)、USBバスパワー(5V・200mA)
精度±0.5℃、±5%RH(25℃50%RH時)
対応OSWindows XP/Vista/7/8、Android2.2以降、iOS5.0以降
分解能0.1℃/1%RH
通信方式無線LAN USB
インターフェースUSB通信 USB2.0(Mini-Bコネクタ)
メモリー8000データ×2ch
記録モードエンドレス(記憶容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)、ワンタイム(記憶容量がいっぱいになると記録を停止)
記録間隔1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分(15通りから選択)