測定範囲-30~80℃、0~99%RH付属品温湿度センサ(RSH-3010)寸法(mm)78×26×58質量(g)55タイプ温度1ch/湿度1ch電源単3アルカリ電池×2(付属)、USBバスパワー(5V・200mA)精度±2.5%RH(25℃10~85%RH時)、±4.0%RH(その他)対応OSWindows XP/Vista/7/8、Android2.2以降、iOS5.0以降分解能0.1℃/0.1%RH通信方式無線LAN USBインターフェースUSB通信 USB2.0(Mini-Bコネクタ)メモリー8000データ×2ch記録モードエンドレス(記憶容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)、ワンタイム(記憶容量がいっぱいになると記録を停止)記録間隔1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分(15通りから選択)