RS-14N サーモレコーダー エスペックミック 68289156

サーモレコーダー

商品レビューを投稿する
タイプ温度1ch/湿度1ch
付属品温湿度センサ(RSH-4010)
内容量1個注文コード68289156品番RS-14N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

インターネット・LANを経由して記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などが行える温度・温湿度データロガーです。 RT-14/RS-14/RS-14Hは、専用のアプリを用いてスマートフォン・タブレットから設定・吸い上げ・グラフ表示が行えます。 LANを経由して、Web Storageに記録データを自動送信できます。 警報の上下限値・判定時間を設定し、Web Storage経由で警報メールの送信が可能です。 USB通信による設定・データ吸い上げも可能です。

測定範囲0~55℃、10~95%RH付属品温湿度センサ(RSH-4010)寸法(mm)78×26×58質量(g)65タイプ温度1ch/湿度1ch電源単3アルカリ電池×2(付属)、USBバスパワー(5V・200mA)精度±0.5℃、±5%RH(25℃50%RH時)対応OSWindows XP/Vista/7/8、Android2.2以降、iOS5.0以降分解能0.1℃/1%RH通信方式有線LAN USBインターフェースUSB通信 USB2.0(Mini-Bコネクタ)メモリー8000データ×2ch記録モードエンドレス(記憶容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)、ワンタイム(記憶容量がいっぱいになると記録を停止)記録間隔1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分(15通りから選択)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする