測定範囲-40~110℃(付属センサ)、-60~155℃(オプションセンサ)付属品温度センサ(RTH-1010)×2寸法(mm)78×26×58質量(g)65タイプ温度2ch電源単3アルカリ電池×2(付属)、USBバスパワー(5V・200mA)精度±0.3℃(-20~80℃)、±0.5℃(その他)対応OSWindows XP/Vista/7/8、Android2.2以降、iOS5.0以降分解能0.1℃通信方式有線LAN USBインターフェースUSB通信 USB2.0(Mini-Bコネクタ)メモリー8000データ×2ch記録モードエンドレス(記憶容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)、ワンタイム(記憶容量がいっぱいになると記録を停止)記録間隔1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分(15通りから選択)