寸法(mm)56×16.5×80
本体質量(g)30
対応機種小型防水温度データロガー(赤外線通信タイプ)(RT-23S/32S/RU-21-TC/-Pt/-V/-P)、小型防水温度データロガー(RT-22S/31S)、小型防水温度データロガー(RT-21S/30S)
インターフェース光通信、USB通信
通信速度データロガー1台分のフルデータを吸いあげる時間RT-23S/RT-32S/RU-21-/RT-22S/RT-31S:最大19200bps(約25秒)、RT-21S/RT-30S:最大2400bps(約160秒)