測定範囲0〜55℃、10〜95%RH、0〜130000Lx、0〜30mW/cm2(260〜400nm)
寸法(mm)78×18×55
質量(g)62(電池含む)
電源単3アルカリ電池(LR6)×1
測定項目温度、湿度、照度、紫外線
精度平均±3℃、±5%RH(25℃50%RH)、10〜10000Lx:±5%(25℃50%RH)、0.1〜30mW/cm2:±5%(25℃50%RH)
メモリー8000データ/ch
記録モードエンドレス、ワンタイム
記録間隔1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分(15通りから選択)