曜日別特売
ELUSB-1 USBデータロガー エムケー・サイエンティフィック 68289393

USBデータロガー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個測定範囲-35~80℃注文コード68289393品番ELUSB-1
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

測定データは、本体をパソコンのUSBに差し込むだけで取り出すことができます。LCDタイプは液晶付です。

測定範囲-35~80℃付属品解析ソフト寸法(mm)Φ27×94電源3.6Vリチウム電池×1(付属)測定項目温度精度±1℃測定時間測定間隔10秒、1分、5分、30分、1時間、6時間、12時間から選択分解能0.5℃メモリー16382データ防水性IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする