曜日別特売
KHR1420H コードレスカールアイロン コイズミ(小泉成器) 68293666

KHR1420H コードレスカールアイロン コイズミ(小泉成器) 68293666
KHR1420H コードレスカールアイロン コイズミ(小泉成器) 68293666
KHR1420H コードレスカールアイロン コイズミ(小泉成器) 68293666
KHR1420H コードレスカールアイロン コイズミ(小泉成器) 68293666
KHR1420H コードレスカールアイロン コイズミ(小泉成器) 68293666
KHR1420H コードレスカールアイロン コイズミ(小泉成器) 68293666
KHR1420H コードレスカールアイロン コイズミ(小泉成器) 68293666
KHR1420H コードレスカールアイロン コイズミ(小泉成器) 68293666
KHR1420H コードレスカールアイロン コイズミ(小泉成器) 68293666

コードレスカールアイロンKHR1420H

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68293666
品番
KHR1420H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

コードレスタイプのカールアイロン(25mm)
2段階温度切替え(約140/180℃)、セラミックコーティングパイプ
専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応
海外使用OK、充電池取り外しOK、キャップ付きで旅行にも便利。
2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ

付属品
USB-ACアダプター、USBケーブル、キャップ
幅(mm)
231
質量(kg)
0.17
高さ(mm)
50
奥行(mm)
34
電源
充電式(専用USB-ACアダプター使用)
コード長さ(m)
約1.0(USBケーブル)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする