トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMA型コネクタ/ジャック SMAシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68351957
品番
SMAJ-316X(AU)
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
仕様
●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:2GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(100~1000MHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:ステンレス/金めっき/圧着+締め付け
アズワン品番
67-0369-61