低摩擦ポリウレタンチューブUFL 20m 25Lシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード68356884 品番25L-10-N-20
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。
チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。
ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。
基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。
チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。
基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。

仕様●色:乳白●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最小曲げ半径(mm):22●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用温度範囲:空気:-20〜+60℃、水:0〜+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:軟質ポリウレタン アズワン品番67-2253-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする