表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ

商品レビューを投稿する
98日以内出荷返品不可 98日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68362046 品番ST-32L-K-1000-3C/C
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ステンレス製測温ヘッド部

仕様●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:600℃ アズワン品番67-2538-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする