理化工業
理化工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
理化工業の 温度計・温湿度計
理化工業の 温度計
表面用センサー 10Ω ストレート型 ST-29-K-1000シリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68362055
品番
ST-29-K-1000-6C/C
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ステンレス製の特殊測温ヘッド部
仕様
●応答時間(金属表面):0.5秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.1秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:10Ω●精度:±0.3%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:800℃(ST-29 / ST-29L)、1100℃(ST-29H / ST-29HL)
アズワン品番
67-2538-38