804シリーズ 照明用コネクタ 10 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード68371977 品番804-110
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

Wago端子ストリップ(押ボタン付)、5 mmピッチ、ライトアングル
Wagoの804シリーズは、プッシュインCAGE CLAMPR接続及び押ボタン作動の基板端子ストリップです。
特長と利点
プッシュインCAGE CLAMPR接続及び押ボタン作動の端子ストリップ 単線導体、フェルール導体、細より線導体のプッシュイン終端 導体挿入口が大きいため、断面積が最大12 AWGまでで絶縁材径が4.2 mm以下の導体に対応 端子ストリップには、ピン間隔を大きくするためのスペーサ付き

仕様●ポール形式:10●シリーズ:804●オス/メス:メス●極数:10●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (UL/CSA) A, 24 (IEC/EN 60664-1) A●定格電圧:630 V●適合電線サイズ:20 → 12 AWG●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8931 アズワン品番65-7727-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする