Contact insert

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68395156 品番1407744
参考基準価格(税別)¥4,690 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

Phoenix Contact HC-HV06 シリーズのコンタクトインサートには、B16 サイズの 6 + 2 + PE 位置数があります。このコンタクトインサートはプッシュイン接続です。このコンタクトインサートは、6 つの電源コンタクトと 2 つの制御コンタクトを備えています。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です コンタクトに使用される材料は銅合金です

仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:217-6339 アズワン品番65-7504-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする