D-subコネクタ 9極 オス ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68398026 品番1658615-4
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

AMPLIMITE D-Subリボンケーブルコネクタ、シリーズHDF-20、低プロファイル、IDC、総プラスチック
AMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイルIDC総プラスチック製D-Subコネクタ、丸形導体フラットリボンケーブル用。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC総プラスチックD-Subリボンケーブルコネクタは、組み立て済み黒色94V-0等級熱可塑性ハウジング及びカバー、標準3.05 mmの取り付け穴を備え、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びよ

仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:2.77mm●結線方法:IDC●ハウジング材質:サーモプラスチック●定格電圧:250.0 V●長さ:30.88mm●幅:18.56mm●深さ:12.59mm●シリーズ:Amplimite HDF-20●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:409-3208 アズワン品番65-7789-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする