曜日別特売
171-009-213R001 D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント NORCOMP 68398200

D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68398200品番171-009-213R001
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

Norcomp D-Sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを備えています。コンタクトタイプはメスで、黄銅材を使用しています。位置は 009 です。金めっきを使用しています。動作温度は -55 → +125 ℃ です 取り外し不可能な打ち抜きコンタクト

仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:171●コード番号:205-4666アズワン品番65-7505-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする