NORCOMP
NORCOMPの 接続・省配線(制御機器)
NORCOMPの コネクタ・コネクタ付ケーブル
NORCOMPの 角型コネクタ
D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント 1セット 36個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(36個)
注文コード
68398446
品番
CDFS9W4203L211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥95,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1トレイ(36個入り)●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1108
アズワン品番
65-7509-56