曜日別特売
KRM-3 膜式エアドライヤ コガネイ 68487982

膜式エアドライヤ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68487982品番KRM-3
参考基準価格(税別)¥146,410販売価格(税込)¥142,978
販売価格(税別)
129,980

【脱フロン、電源不要】中空糸膜を使用した、地球にやさしい脱フロン・エアドライヤ。電源は一切不要です。
【無振動、無排熱、長寿命】機械可動部がないため無振動、無排熱でロングライフに対応。
【露点インジケータ付】除湿状態が確認できる露点インジケータ付です。
【ドレンの発生がない】除去した水分は水蒸気として排出するため、ドレンが発生しません。
【小形・軽量】設置スペースで約1/5、質量で1/10以下と小形、軽量です。(冷凍式比)

使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.83質量(kg)0.9寸法L(mm)100寸法H(mm)220寸法A(mm)69寸法F(mm)15寸法E(mm)66寸法B(mm)50寸法W(mm)10寸法P(mm)16寸法O(mm)124寸法I(mm)190寸法J(mm)200寸法G(mm)30寸法K(mm)17寸法V(mm)6周囲温度及び使用空気温度(℃)5~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする