エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温度計
-60/ +300℃ 速応表面温度センサー L型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68501958
品番
EA701BG-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,700
販売価格(税別)
¥
37,000
バスケットに入れる
仕様
●精度:-40〜1200℃●センサー部:Φ5×80mm●先端:Φ12mm●1.18mケーブル付●EA701AJ、EA742DS、DT用●L字型高速応答センサー
測定範囲(℃)
-60〜300
アズワン品番
65-9271-74