内箱

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68550316 品番 B-311
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
タイプ内箱A 仕切板5 仕切数(個)12(最大) 仕様最大仕切小間数:12 材質ABS樹脂 仕切りあり RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68550316
2023-09-10
用途:
Oリングの分類収納で使用
エヌテック 様

車載時に内箱が熱で変形してしまった為に検索していたところこちらで見つけて購入しました。 35年程前に購入したケースのパーツがまさか存在するとは思っていませんでしたが見つけた時は感動しました。当然サイズはピッタリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする