NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・3極)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ逆芯 定格250V-15A 注文コード68554556 品番NJC-203-RF<UL・CSAヒン>
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はタイプ・定格など4種類から選べます 他の種類を見る
形状レセプタクル タイプ逆芯 定格250V-15A 表面処理梨地クロムめっき コネクタ形状レセプタクル 接触抵抗(mΩ)5以下 ピン数(ピン)3 端子はんだ端子 シェルサイズΦ20 絶縁抵抗1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)1.5(1分間) パッケージNJC3 オス・メスメス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする