七星科学研究所
七星科学研究所の 接続・省配線(制御機器)
七星科学研究所の コネクタ・コネクタ付ケーブル
七星科学研究所の 丸型コネクタ
NJCアダプター UL品(シェルΦ24・4極)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68554739
品番
NJC-244-AdF<UL・CSAヒン>
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
形状
アダプタ
タイプ
逆芯
定格
250V-15A
表面処理
梨地クロムめっき
コネクタ形状
アダプタ
接触抵抗(mΩ)
5以下
ピン数(ピン)
4
端子
はんだ端子
シェルサイズ
Φ24
絶縁抵抗
1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
1.5(1分間)
パッケージ
NJC_ADF
オス・メス
メス