七星科学研究所
七星科学研究所の 接続・省配線(制御機器)
七星科学研究所の コネクタ・コネクタ付ケーブル
七星科学研究所の 丸型コネクタ
NETレセプタクル(シェルΦ28・8極)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
正芯
注文コード
68554906
品番
NET-288-RM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
レセプタクル
タイプ
正芯
定格
250V-15A
表面処理
銀メッキ
コネクタ形状
レセプタクル
接触抵抗(mΩ)
3以下
ピン数(ピン)
8
端子
はんだ端子
シェルサイズ
Φ28
絶縁抵抗
2000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1500
オス・メス
オス