マル信無線電機
マル信無線電機の 接続・省配線(制御機器)
マル信無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
マル信無線電機の 丸型コネクタ
3.5mm小型ステレオジャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68555028
品番
MJ-073N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
中継型(ケーブル取り付け型)のステレオミニジャックです。内部はパネル取り付け型ジャックと同じはんだ付け接続です。
仕様
ステレオ
極数
3極
形式
ストレート
耐電圧
AC500V 1分間
接触抵抗(mΩ)
50以下
絶縁抵抗
DC500Vにて100MΩ以上
ジャック径(Φmm)
3.5ジャック