シンワエレクトリック
シンワエレクトリックの 接続・省配線(制御機器)
シンワエレクトリックの コネクタ・コネクタ付ケーブル
シンワエレクトリックの 丸型コネクタ
3.5mmモノラルプラグ 青
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68560059
品番
P-110-BU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
材質
プラスチック
備考
色付なので識別しやすいです
タイプ
モノラル
極数
2極
形式
ストレート
プラグ
3.5mmプラグ
キャップ
円筒、青