3.5Φヘッドホンジャック 基板・パネル両用 スイッチ付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68561407 品番HLA-3531D2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
材質プラスチック 備考パネル取り付け形、非絶縁、スイッチ付 極数3極 コネクタ形状3.5mmジャック 加工【端子部】錫メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 音声ステレオ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする