NRフランジ付アダプター(シェルΦ20・12極)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ逆芯 注文コード68565851 品番NR-2012-Ad(F)F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る
形状フランジ付アダプタ タイプ逆芯 定格250V-5A 表面処理銀メッキ コネクタ形状アダプタ 接触抵抗(mΩ)5以下 ピン数(ピン)12 端子はんだ端子 シェルサイズΦ20 絶縁抵抗1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000 オス・メスメス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする