AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
Signal Pin Contact Excel Mate Eco Socket 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
68567128
品番
C310003612S
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:HVSL●併用可能製品:HVSLコネクタ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:239-9471
アズワン品番
65-7488-66