BULGIN
BULGINの 接続・省配線(制御機器)
BULGINの コネクタ・コネクタ付ケーブル
BULGINの 丸型コネクタ
アダプタ チーズ 1箱 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
68581435
品番
PXPPVC08TSFF04AFBBFB
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
●終端1:M12●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M8●終端2コネクタ数:4●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M8●接続方向:チーズ●コード番号:204-7985
アズワン品番
65-7582-49