※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●ボア:50mm●外径:95mm●長さ:126mm●定格トルク:450Nm●ずれ - 角度:0.9°●ずれ - パラレル:0.14mm●ずれ - 軸:+2.0 → -1.0mm●コード番号:203-2443
注文コード68587437
品番ROTEXGS42-COMPLETE
参考基準価格(税別)¥122,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
KTR Rotex GS 3 パーツ軸プラグイン振動でジョータイプのカップリングを低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし