コネクタシール 直径 1.5748mm MS シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68601254 品番MS27488-22-2
参考基準価格(税別)¥30 販売価格(税込) ¥32
販売価格(税別)
29

Amphenol Industrial シールプラグは、直径 11.9126 mm、直径 1.5748 mm です。絶縁抵抗は、シーリングプラグの反対側のフラットエンドにあるフラットプローブを使用した 500 V dc で最小 100 メガオームです。黒色です

仕様●シールタイプ:シール●長さ:11.913mm●直径:1.5748mm●シリーズ:MS●コード番号:222-8535 アズワン品番65-7542-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする