曜日別特売
HTE060-TN ポータブル電源 PowerArQ Pro 1000Wh 蓄電池 大容量 PowerArQ 68603335

ポータブル電源 PowerArQ Pro 1000Wh 蓄電池 大容量

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード68603335品番HTE060-TN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

アウトドアも非常時も、これ一台。
ついに登場。シリーズ最高峰の大容量・高出力。
PowerArQ Proは様々なシーンで活躍します。
シリーズ最大となる1000Wh超えの大容量。
AC3口、USBポート4口の豊富なポート数。(うちType-Cが二口)
AC出力1000Wの高出力。(ピークパワー2000W)

コヨーテタンセット内容本体、専用ACアダプターセット、取扱説明書、MC4ケーブル(約1.5m)、シガーソケットケーブル(約0.7m)、収納ポーチバッテリー容量(Ah)46.4公称電圧(V)21.6充電方式CCCV方式仕様入力口径:DC8.0mm入力電圧(V)DC12~30最大入力電流(A)10入力電力(W)180充電時間(時間)約7.5出力AC:三口、DC/シガーソケット:一口、USB Type-A:二口、USB Type-C:二口出力電圧(V)AC100、USB Type-A:5、Quick Charge 3.0:5~6.5/6.5~9/9~12、USB Type-C:5/9/12、DC/シガーソケット:12.0(-1.5~+0.8)出力電流(A)10、USB Type-A:2.4、Quick Charge 3.0:3.0/2.0/1.5、USB Type-C:3.0/2.0/1.5(PD18W)、DC/シガーソケット:10出力周波数(Hz)60過負荷能力:1000~2000W(約2秒間動作)質量(kg)10.4保証期間2年付属品専用ACアダプターセット/MC4ケーブル/シガーソケットケーブル/取扱説明書/収納ポーチ幅(mm)333高さ(mm)273使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)奥行(mm)235定格出力(W)1000バッテリーLi-ion波形純正弦波保管温度範囲(℃)3ヶ月:20~45、1ヶ月:20~60バッテリー容量(Wh)1002入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット/

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする