キャノンコネクタ 2ピン メス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68619945 品番XLR2A11C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
定格電圧(V)AC200 定格電流(A)15 コネクタ形状ソケットプラグ 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下 ピン数(ピン)2 端子はんだ端子 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする