キャノンコネクタ 3ピン メス パネル用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68619988 品番XLR-3-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

キャノンコネクターについて
一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。
従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。
基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。
また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。

定格電圧(V)AC133 定格電流(A)15 コネクタ形状ソケットレセプタクル 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下 ピン数(ピン)3 端子はんだ端子 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする