ケーブル付きDCプラグ EIAJ3(1.8m)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68626227 品番DCPEIAJ3-1.8M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

EIAJ3規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。

規格【コネクタ】EIAJ3(外径Φ4.75mm 内径Φ1.7mm) 定格電圧(V)6.3〜10.5 ケーブル長(m)1.8 端子形状プラグ(オス)、ストレート 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする