ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(L型 1.8m)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68626261 品番DCP2.1L-1.8M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

DC2.1規格のL字型DCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。

仕様センター電極側コードに白線の表示あり 規格【コネクタ】DC2.1(外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm) 定格電圧(V)12 ケーブル長(m)1.8 端子形状プラグ(オス)、L型 定格電流(A)2 電線仕様AWG22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする